曜日別特売
BKHDF1SFN-CG ドクターグリップ4+1 07 パイロット 64547089

ドクターグリップ4+1 07

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)シャンパンゴールド
内容量1本注文コード64547089品番BKHDF1SFN-CG
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。
4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。
シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。

用途
紙への筆記
仕様●シャープペン芯径:0.5mm●シャープ替ゴム:HERFNS-10●ボールペン替芯:BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)●ボールペン芯径:0.7mm方式ノック式材質(グリップ)シリコーンラバーボール径(Φmm)0.7色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.7mm色(軸)シャンパンゴールド繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする