曜日別特売
EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395

 

EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395
EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395
EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395
EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395
EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395
EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395
EA564KL-13 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ) エスコ 64547395

[Hexlobe]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64547395品番EA564KL-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,730
販売価格(税別)
4,300

樹脂ケース付。
片側ボールポイント付。
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。

先端形状六角先端サイズT7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30全長(mm)(ドライバーハンドル)112軸長(mm)125差込角(inch)1/4”仕様ドライバーハンドル:112mm商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする