付属品マグネット付トレイ(1個)、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式幅(mm)1844質量(kg)21高さ(mm)1790奥行(mm)589キャスターストッパー付(全個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1844×589×1790色(天板)ホワイト連結数2連有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1666 (2面合計)×1643グリーン購入法適合脚の種類キャスター付きサービス分類組立・設置・取付