付属品マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式幅(mm)3690質量(kg)37高さ(mm)1500奥行(mm)589キャスターストッパー付(全個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3690×589×1500色(天板)ホワイト連結数4連有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)3332(4面合計)×1353グリーン購入法適合脚の種類キャスター付きサービス分類組立・設置・取付