高さ(mm)1790幅(mm)4570付属品マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ質量(kg)51連結数5連材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式奥行(mm)589キャスターストッパー付(全個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4570×589×1790有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)4122(5面合計)×1643グリーン購入法適合脚の種類キャスター付き