VSC-0915NRF-PK パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 64547868

 

VSC-0915NRF-PK パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 64547868
VSC-0915NRF-PK パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 64547868
VSC-0915NRF-PK パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 64547868
VSC-0915NRF-PK パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 64547868
VSC-0915NRF-PK パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 64547868
VSC-0915NRF-PK パーティションホワイトボード(組立サービス付き) プラス[家具] 64547868

パーティションホワイトボード(組立サービス付き)VSC-0915NRF-PK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は有効板面寸法・仕様・色など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
872×1436
仕様
マグネット使用可
色
ピンク
注文コード
64547868
品番
VSC-0915NRF-PK
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。
両面ともマグネットが使用でき、ホワイトボードや仕切用途のほか掲示板としても使用できます。
脚は移動が楽な「キャスタータイプ」とすっきりした足元でつまづきにくい「くの字脚タイプ」の2種。
キャスタータイプは重ねてコンパクトに収納可能です。

脚の種類
くの字タイプ
幅(mm)
956
質量(kg)
16.9
色
ピンク
付属品
ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ2個
仕様
マグネット使用可
高さ(mm)
1535
種類
脚付き・無地
奥行(mm)
470
材質(フレーム)
アルミ(粉体塗装)
表示内容
無地(両面)
材質(表面)
水性塗装鋼板・段ボール(芯材)
材質(脚)
スチール(粉体塗装)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
872×1436
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(3.9MB)
注意
※キャスター脚タイプとくの字脚タイプは高さが異なるため、並べると段差が生じます。
※くの字脚タイプは重ねて収納できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,545/税込¥5,000
北海道地方数量1につき¥4,545/税込¥5,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする