エスコ
3-10mm 6本組平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64548287
品番
EA572DL-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
頑丈な作りになっています
セット内容
(6本組)、先端径:3mm、先端径:4mm、先端径:5mm、先端径:6mm、先端径:8mm、先端径:10mm
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
ケース寸法(mm)
160×95
材質(ケース)
メタル
アズワン品番
64-2228-86
全質量(g)
740