エスコ
2.0x115mm 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64549109
品番
EA572SA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
30
ハンドル径(Φmm)
8
アズワン品番
64-2229-65
先端径(Φmm)
2