曜日別特売
EA572SA-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ 64549188

 

EA572SA-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ 64549188
EA572SA-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ 64549188

6.0x150mm 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64549188品番EA572SA-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)72ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-73先端径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする