EA572SB-0.9 0.9x 80mm 平行ピンポンチ エスコ 64549233

 

EA572SB-0.9 0.9x 80mm 平行ピンポンチ エスコ 64549233
EA572SB-0.9 0.9x 80mm 平行ピンポンチ エスコ 64549233

0.9x 80mm 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64549233品番EA572SB-0.9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,344
販売価格(税別)
3,040
材質工具鋼全長(mm)80質量(g)7ハンドル径(Φmm)5アズワン品番64-2229-78先端径(Φmm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする