エスコ
1.4x 82mm 平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64549249
品番
EA572SB-1.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
材質
工具鋼
全長(mm)
82
質量(g)
12
ハンドル径(Φmm)
5.5
アズワン品番
64-2229-79
先端径(Φmm)
1.4