EA572SB-2.4 2.4x 95mm 平行ピンポンチ エスコ 64549267

 

EA572SB-2.4 2.4x 95mm 平行ピンポンチ エスコ 64549267
EA572SB-2.4 2.4x 95mm 平行ピンポンチ エスコ 64549267

2.4x 95mm 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64549267品番EA572SB-2.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,201
販売価格(税別)
2,910
材質工具鋼全長(mm)95質量(g)18ハンドル径(Φmm)7アズワン品番64-2229-81先端径(Φmm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする