曜日別特売
EA573CD-108 5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549976

EA573CD-108 5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549976
EA573CD-108 5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549976
EA573CD-108 5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549976

5/32"x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64549976品番EA573CD-108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥957
販売価格(税別)
870
材質クロムバナジウム鋼サイズ5/32"質量(g)9軸長(mm)80アズワン品番64-7871-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする