曜日別特売
EA573CD-110 7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549994

EA573CD-110 7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549994
EA573CD-110 7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549994
EA573CD-110 7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ 64549994

7/32"x 93mm [Ball Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64549994品番EA573CD-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
材質クロムバナジウム鋼サイズ7/32"質量(g)20軸長(mm)93アズワン品番64-7871-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする