神保電器
NKシリーズ 4路+4路+3路スイッチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
リソッドグレー
ピュアホワイト
リソッドグレー
ソフトブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64551027
品番
KAG-3573
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品
取付枠、プレート、はさみ金具
種別
4路+4路+3路スイッチ
色
リソッドグレー
回路方式
3路/4路
入数(個)
1
スイッチ定格(A)
15/300V
注意
※このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。接続場所を誤った場合、故障の恐れがございます。
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。