曜日別特売

J・ワイドスリムサスト スイッチプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様1連用注文コード64551185品番WSP-1
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。
「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。
「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。
シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。
存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。

仕様1連用種別スイッチプレート入数(個)1
注意
※簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。
※J・ワイドスリムサストの取付枠・スイッチ本体はJ・ワイドスリムシリーズと共通です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする