神保電器
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64551386
品番
NW-RLE5N-MGY
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
J・ワイドスリムシリーズ
500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
用途
白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用
仕様
●LED照明対応形●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続
種別
ライトコントロールスイッチ
色
メタリックグレー
定格電圧
AC100V(50/60Hz共用)
定格電流(A)
5(5000mA)
機能
調光範囲設定機能付き
負荷容量
(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで
入数(個)
1
調光方式
正位相制御方式
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。
※低力率器具の場合、負荷電流5Aが接続限度です。