神保電器
J・ワイドスリムシリーズ 保安用プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
メタリックグレー
仕様
保安灯+コンセント用
注文コード
64551614
品番
QWD-NT3-MGY
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
仕様
保安灯+コンセント用
種別
保安用プレート SNL-3用
色
メタリックグレー
入数(個)
1
穴タイプ
3コ
デザイン
スクエアデザイン
注意
※簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。