曜日別特売
EA573LB-203 3/32"x 97mm [Hexagon]キーレンチ エスコ 64551656

EA573LB-203 3/32"x 97mm [Hexagon]キーレンチ エスコ 64551656
EA573LB-203 3/32"x 97mm [Hexagon]キーレンチ エスコ 64551656

3/32"x 97mm [Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64551656品番EA573LB-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥600
販売価格(税別)
545
質量(g)4軸長(mm)97サイズ(inch)3/32アズワン品番64-2229-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする