曜日別特売

J・ワイドスリムシリーズ コンセントプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個メタリックグレー仕様1連用注文コード64551718品番WJD-1-MGY
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。

仕様1連用種別コンセントプレートメタリックグレー入数(個)1穴タイプ1コデザインラウンドデザイン
注意
※簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする