曜日別特売
EA573LM-2 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付) エスコ 64551805

 

EA573LM-2 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付) エスコ 64551805
EA573LM-2 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付) エスコ 64551805
EA573LM-2 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付) エスコ 64551805
EA573LM-2 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付) エスコ 64551805
EA573LM-2 2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付) エスコ 64551805

2- 99mm[Ball-Hexagon]キーレンチ(ローレット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64551805品番EA573LM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270
寸法(mm)2軸長(mm)99アズワン品番64-2230-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする