EA573TM-125 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ 64552846

EA573TM-125 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ 64552846
EA573TM-125 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ 64552846
EA573TM-125 T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ 64552846

T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64552846品番EA573TM-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130

先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です

薄黄サイズT25軸長(mm)154アズワン品番64-2230-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする