レイメイ藤井
デテクールペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64553014
品番
FY379N
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テレワーク・フリーアドレスの強い味方!
仕様
内ポケット、仕切り
材質
ポリエステル
色
グレー
本体寸法(mm)
縦195×横65×厚95
繰り返し・詰め替え
対応