曜日別特売
LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224

 

LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224
LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224
LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224
LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224
LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224
LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224
LLT10-P 学習タイマー「ルラップ」 キングジム 64553224

学習タイマー「ルラップ」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード64553224品番LLT10-P
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日ピンク質量(g)約52(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22表示形式デジタル動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)時計機能タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回カウントダウン機能カウントアップ機能
注意
※精密機器ですので、取り扱いにご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※本製品は屋内専用です。屋外で使用しないでください。
※改良のため、仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※液晶画面は見る角度によって、表示が薄くなることがあります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※商品の液晶部分はハメコミ合成です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする