EA573WM-200 1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ 64553354

 

EA573WM-200 1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ 64553354
EA573WM-200 1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ 64553354
EA573WM-200 1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ 64553354
EA573WM-200 1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ 64553354
EA573WM-200 1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ エスコ 64553354

1.5 -10mm/9本組 [Hex-Plus]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64553354品番EA573WM-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,173
販売価格(税別)
7,430

ホールド機能付…先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です

寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10軸長(mm)90~219アズワン品番64-2231-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする