N1942 IS.ケース付きノートカバーPVC A5 ダイゴー 64553459

IS.ケース付きノートカバーPVC A5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
Rクリアベージュ
内容量1冊注文コード64553459品番N1942
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

書類も道具も『一緒に』入れて持ち運べるドキュメントケースのようなノートカバー

材質リサイクルPVCRクリアベージュ規格A5タテ(対応)外寸(mm)縦221×横168外形寸法(縦×横)(mm)(展開時)221×448
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする