曜日別特売
CBN-A4-20C クリヤーブックネームイン20 ビュートン 64554080

クリヤーブックネームイン20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
クリヤー
内容量1冊注文コード64554080品番CBN-A4-20C
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

識別管理ができる、カードポケット付きクリヤーブック

付属品紙製ネームカード仕様中紙なし、タテ入れ材質(ポケット)再生PPクリヤー外寸(mm)縦308×横228背幅(mm)10ポケット数20材質(表紙)再生PPポケット寸法(mm)厚さ0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする