FF-A3E-P フラットファイルPPA3E ビュートン 64554274

フラットファイルPPA3E

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード64554274品番FF-A3E-P
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル

厚さ(mm)表紙:0.5ピンクサイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする