ビュートン
フラットファイルPPA3E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー
ブルー
グリーン
ピンク
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554290
品番
FF-A3E-Y
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)
表紙:0.5
色
イエロー
サイズ
A3
タイプ
ヨコ
種類
フラットファイル
外寸(mm)
縦307×横440
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
16
収納枚数(枚)
(適正)約160