EA579BC-19 19x191mm パテナイフ(軟) エスコ 64554989

EA579BC-19 19x191mm パテナイフ(軟) エスコ 64554989
EA579BC-19 19x191mm パテナイフ(軟) エスコ 64554989
EA579BC-19 19x191mm パテナイフ(軟) エスコ 64554989
EA579BC-19 19x191mm パテナイフ(軟) エスコ 64554989

19x191mm パテナイフ(軟)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64554989品番EA579BC-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,386
販売価格(税別)
1,260
仕様腰の硬さ:軟材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン全長(mm)191刃幅(mm)19

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする