エスコ
50x196mm パテナイフ(硬)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64555095
品番
EA579BC-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
材質
刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン
全長(mm)
196
刃幅(mm)
50
商品説明動画
参考になった