エスコ
50x203mm パテナイフ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64555147
品番
EA579BH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:軟
材質
刃:ステンレス、柄:ポリスチレン
全長(mm)
203
刃幅(mm)
50