EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174

EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174
EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174
EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174
EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174
EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174
EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174
EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ 64555174

127x215mm パテナイフ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64555174品番EA579BH-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310
仕様腰の硬さ:軟材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン全長(mm)215刃幅(mm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする