エスコ
80mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64555199
品番
EA579BH-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途
壁、セラミック・鉄タイルに
材質
プラスチック
全長(mm)
182
刃幅(mm)
76
刃先形状
V型(荒くし目)
アズワン品番
64-2232-25