エスコ
80mm パテベラ(細くし型/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64555208
品番
EA579BH-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途
ゴムやプラスチック材に
材質
プラスチック
全長(mm)
180
刃幅(mm)
79
刃先形状
スクエア型(細くし目)
アズワン品番
64-2232-26