曜日別特売
EA579BH-212 76mm パテベラ(細くし目型) エスコ 64555226

EA579BH-212 76mm パテベラ(細くし目型) エスコ 64555226
EA579BH-212 76mm パテベラ(細くし目型) エスコ 64555226
EA579BH-212 76mm パテベラ(細くし目型) エスコ 64555226

76mm パテベラ(細くし目型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64555226品番EA579BH-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥803
販売価格(税別)
730

ハイカーボンスチール刃で頑丈

材質柄:ポリプロピレン、刃:高炭素鋼ブレード全長(mm)194刃幅(mm)76刃先形状スクエア型(細くし目)アズワン品番64-2232-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする