キングジム
リングノート テフレーヌ A5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
キイロ
キイロ
クロ
ピンク
ミズイロ
ミドリ
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64555516
品番
CN9854TE
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
PP/上質紙
色
キイロ
サイズ
A5
穴数
20
対応
ルーズリーフ: A5 20穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約159×217×14
最大収納枚数(枚)
30
注意
※リーフを増やす場合は、市販のA5サイズ20穴のルーズリーフをご使用ください。