AG11 イエローオーカー アクリルガッシュA色 11ml ターナー色彩 64555690

アクリルガッシュA色 11ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエローオーカー
イエローオーカー
アクアブルー
ウルトラマリン
オペラレッド
オリーブグリーン
カーミン
コバルトブルー
ジェットブラック
ジョンブリアン
スカイブルー
ディープグリーン
パーマネントGミドル
パーマネントイエロー
パーマネントイエローD
パーマネントオレンジ
パーマネントグリーンライト
パーマネントスカーレット
パーマネントレッド
パーマネントレモン
バーントアンバー
バーントシェナー
バイオレット
パステルピンク
パステルブルー
パステルラベンダー
ビリディアン
プルシアンブルー
ホワイト
内容量1本注文コード64555690品番AG11 イエローオーカー
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。

仕様完全乾燥:1日成分アクリルイエローオーカー指触乾燥時間(分)20~40色番32つやマット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする