ターナー色彩
アクリルガッシュA色 11ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
パーマネントGミドル
パーマネントGミドル
パーマネントGミドル
アクアブルー
イエローオーカー
ウルトラマリン
オペラレッド
オリーブグリーン
カーミン
コバルトブルー
ジェットブラック
ジョンブリアン
スカイブルー
ディープグリーン
パーマネントイエロー
パーマネントイエローD
パーマネントオレンジ
パーマネントグリーンライト
パーマネントスカーレット
パーマネントレッド
パーマネントレモン
バーントアンバー
バーントシェナー
バイオレット
パステルピンク
パステルブルー
パステルラベンダー
ビリディアン
プルシアンブルー
ホワイト
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64555787
品番
AG11 パーマネントGミドル
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様
完全乾燥:1日
成分
アクリル
色
パーマネントGミドル
指触乾燥時間(分)
20~40
色番
43
つや
マット