ターナー色彩
アクリルガッシュA色 20ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレイッシュレッド
グレイッシュレッド
グレイッシュレッド
アイビーグリーン
アクアグリーン
アクアブルー
アプリコット
イエローオーカー
ウルトラマリン
ウルトラマリンライト
エメラルドグリーン
オーバージーン
オペラレッド
オリーブグリーン
カーミン
キプロス
クリムソン
グレイッシュグリーン
グレイッシュパープル
グレイッシュブラウン
グレイッシュブルー
グレイッシュベージュ
コーラルレッド
コバルトブルー(ヒュー)
ジェットブラック
ジョンブリアン
スカイブルー
セピア
ターコイズブルー
ダンディライオン
チョコレート
ディープグリーン
ディープパープル
ナイトブルー
ニュートラルグレー5
ニュートラルグレー7
ニュートラルグレー8
ネープルスイエロー
パーマネントGミドル
パーマネントGライト
パーマネントイエロー
パーマネントイエローD
パーマネントイエローG
パーマネントイエローOR
パーマネントオレンジ
パーマネントグリーンD
パーマネントスカーレット
パーマネントレッド
パーマネントレモン
バーントアンバー
バーントシェナー
バイオレット
パステルエナメル
パステルエメラルド
パステルサンド
パステルピーチ
パステルピンク
パステルブルー
パステルライム
パステルライラック
パステルラベンダー
ピーコックブルー
ビリディアン(ヒュー)
ピンク
ブルーコンポーズ
ブルーバイオレット
プルシアンブルー(ヒュー
ベネティアンレッド
ベリルグリーン
ホワイト
マスタード
マゼンタ
ミキシングバイオレット
ミキシングホワイト
ミキシングマゼンタ
ライトブルー
ライラック
ランプブラック
レッドバイオレット
ローアンバー
ローシェナー
ローズ
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64556225
品番
AGA20 グレイッシュレッド
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様
完全乾燥:1日
成分
アクリル
色
グレイッシュレッド
指触乾燥時間(分)
20~40
色番
191
つや
マット