ターナー色彩
アクリルガッシュB色 20ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ゴールドライト
ゴールドライト
ゴールドライト
アンティークゴールド
アンティークシルバー
アンティークブロンズ
ケイコウオレンジ
ケイコウグリーン
ケイコウホワイト
ケイコウレッド
ケイコウレモン
ケイコウローズ
ゴールドオレンジ
ゴールドディープ
コパー
シルバー
パールイエロー
パールグリーン
パールブルー
パールホワイト
パールライラック
パールレッド
ブロンズ
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64556950
品番
AGB20 ゴールドライト
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様
完全乾燥:1日
成分
アクリル
色
ゴールドライト
指触乾燥時間(分)
20~40
色番
70
つや
マット