曜日別特売
AGB20 パールグリーン アクリルガッシュB色 20ml ターナー色彩 64556986

アクリルガッシュB色 20ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
パールグリーン
パールグリーン
アンティークゴールド
アンティークシルバー
アンティークブロンズ
ケイコウオレンジ
ケイコウグリーン
ケイコウホワイト
ケイコウレッド
ケイコウレモン
ケイコウローズ
ゴールドオレンジ
ゴールドディープ
ゴールドライト
コパー
シルバー
パールイエロー
パールブルー
パールホワイト
パールライラック
パールレッド
ブロンズ
内容量1本注文コード64556986品番AGB20 パールグリーン
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。

仕様完全乾燥:1日成分アクリルパールグリーン指触乾燥時間(分)20~40色番94つやマット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする