ターナー色彩
アクリルガッシュB色 20ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
パールホワイト
パールホワイト
パールホワイト
アンティークゴールド
アンティークシルバー
アンティークブロンズ
ケイコウオレンジ
ケイコウグリーン
ケイコウホワイト
ケイコウレッド
ケイコウレモン
ケイコウローズ
ゴールドオレンジ
ゴールドディープ
ゴールドライト
コパー
シルバー
パールイエロー
パールグリーン
パールブルー
パールライラック
パールレッド
ブロンズ
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64557004
品番
AGB20 パールホワイト
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
マットな仕上がり。
乾くと優れた耐水性。
乾きが速く不透明。
重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様
完全乾燥:1日
成分
アクリル
色
パールホワイト
指触乾燥時間(分)
20~40
色番
90
つや
マット