曜日別特売
EA589AH-23 145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用) エスコ 64557046

EA589AH-23 145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用) エスコ 64557046
EA589AH-23 145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用) エスコ 64557046
EA589AH-23 145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用) エスコ 64557046
EA589AH-23 145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用) エスコ 64557046

145mmセーフティーカッターナイフ(自動収納式/左右両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64557046品番EA589AH-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥803
販売価格(税別)
730

レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。

材質本体:ポリプロピレン、刃:炭素鋼全長(mm)145刃長(mm)58刃幅(mm)18.7刃厚(mm)0.6アズワン品番64-2233-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする