曜日別特売
EA589BR-4C [EA589BR-3,-21用] カッター替刃 (20枚) エスコ 64557134

EA589BR-4C [EA589BR-3,-21用] カッター替刃 (20枚) エスコ 64557134
EA589BR-4C [EA589BR-3,-21用] カッター替刃 (20枚) エスコ 64557134
EA589BR-4C [EA589BR-3,-21用] カッター替刃 (20枚) エスコ 64557134

[EA589BR-3,-21用] カッター替刃 (20枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(20枚)注文コード64557134品番EA589BR-4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700
刃長(mm)83.3刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼アズワン品番64-2233-40入数20枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする