EA589CJ-11 160mm ナイフ(折込型・替刃式) エスコ 64557186

 

EA589CJ-11 160mm ナイフ(折込型・替刃式) エスコ 64557186
EA589CJ-11 160mm ナイフ(折込型・替刃式) エスコ 64557186
EA589CJ-11 160mm ナイフ(折込型・替刃式) エスコ 64557186

160mm ナイフ(折込型・替刃式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64557186品番EA589CJ-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です

材質刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂全長(mm)160刃幅(mm)19刃厚(mm)0.5アズワン品番64-2233-41折りたたみ寸法(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする