曜日別特売
EA589CW-40 155mm 開梱用カッター エスコ 64557308

EA589CW-40 155mm 開梱用カッター エスコ 64557308
EA589CW-40 155mm 開梱用カッター エスコ 64557308
EA589CW-40 155mm 開梱用カッター エスコ 64557308
EA589CW-40 155mm 開梱用カッター エスコ 64557308

155mm 開梱用カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64557308品番EA589CW-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,421
販売価格(税別)
3,110

刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です

仕様作業時断面:6mm材質刃:スチール、本体:プラスチック全長(mm)155刃長(mm)38.9刃幅(mm)25.8刃厚(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする