曜日別特売
リ611 OA和紙 冴 B5 飛天紙 白 菅公工業 64557336

OA和紙 冴 B5 飛天紙 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1束注文コード64557336品番リ611
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

インクジェット対応のB5サイズの飛天紙(大礼紙)です。

材質サイズB5質量(g)120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×6×260適合プリンタインクジェット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする