EA589DS-52 カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式) エスコ 64557493

カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64557493品番EA589DS-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,787
販売価格(税別)
6,170
材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム全長(mm)155刃長(mm)76刃幅(mm)17.5刃厚(mm)1.3アズワン品番64-2233-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする