エスコ
85-140mm 穴用スナップリングプライヤー(90°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64557947
品番
EA590SF-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
全長(mm)
300
サイズ
J41
質量(g)
432
先端チップ径(mm)
3.2
アズワン品番
64-2233-94
リング径(Φmm)
85~140